Startseite

FANTON SPA - FME63998 COPERCHIO CON GRAFFE X SCAT.INC. 65MM BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME63998 COPERCHIO CON GRAFFE X SCAT.INC. 65MM BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

  • Form - rund

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450639986

Artikelnummer

FME63998

Herstellernummer

63998

Hersteller

FME

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Form:

rund

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Durchmesser:

65 mm

Tiefe:

6.5 mm

Scatola portafrutto, marca FANTON S.P.A., modello FME63998 - COPERCHIO CON GRAFFE X SCAT.INC.D65MM BI