Startseite

FANTON SPA - FME62742-A PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27+ANELLO AM

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62742-A PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27+ANELLO  AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450001509

Artikelnummer

FME62742-A

Herstellernummer

62742-A

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

296 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

185 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

131 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniera ovale 296x185x131 mm IP65-100W-E27 lampade ad incandescenza calotta in policarbonato opalino completa di anello di fi nitura grigio metallizzato.