FANTON SPA - FME32100 TELECAMERA KEYSTONE NE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Übertragung - 2-Draht
Montageart - Einbaumodul
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Einsatzgebiet - innen
Packung
1 ST
EAN
8015450321003
Artikelnummer
FME32100
Herstellernummer
32100
Hersteller
FME
Ausführung:
sonstige
Übertragung:
2-Draht
Montageart:
Einbaumodul
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Einsatzgebiet:
innen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
nein
Mit IR-Lampe:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
IK01
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Horizontaler Blickwinkel:
55...55 °
Vertikaler Blickwinkel:
55...55 °
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
0.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog