FANTON SPA - FME32100 TELECAMERA KEYSTONE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Trasmissione - 2 fili
Metodo di montaggio - Modulo ad incasso
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Utilizzo - All'interno
Confezione
1 PZ
EAN
8015450321003
Codice prodotto
FME32100
Cod. produttore
32100
Produttore
FME
Modello:
Altri
Trasmissione:
2 fili
Metodo di montaggio:
Modulo ad incasso
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Utilizzo:
All'interno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Nero
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
no
Con lampada IR:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
IK01
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di visione orizzontale:
55...55 °
Angolo di visione verticale:
55...55 °
Potenza assorbita:
0.4 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
0.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Analogico