Startseite

FANTON SPA - FME28500 QUADRO RACK 10 325X300X445 9U GR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28500 QUADRO RACK 10  325X300X445 9U        GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 300 mm

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 325 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450152867

Artikelnummer

FME28500

Herstellernummer

28500

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

300 mm

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

325 mm

Farbe:

grau

Höhe:

445 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

254 mm (10 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Armadio per network / server tipo/modello QUADRO RACK 10 325X300X445 9U GR