FANTON SPA - FME28325NE ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P.1000 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8015450116890
Artikelnummer
FME28325NE
Herstellernummer
28325NE
Hersteller
FME
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08