Startseite

FANTON SPA - FME28324NE ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P. 800 NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28324NE ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P. 800  NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450116883

Artikelnummer

FME28324NE

Herstellernummer

28324NE

Hersteller

FME

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Zoccolo per armadi tipo/modello ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P. 800 NE