FANTON SPA - FME28320NE ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.600 P. 600 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8015450116845
Artikelnummer
FME28320NE
Herstellernummer
28320NE
Hersteller
FME
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08