Startseite

FANTON SPA - FME28143 QUADRO CLOUD ISP.540X600X750 15U P/VT GR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28143 QUADRO CLOUD ISP.540X600X750 15U P/VT GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 600 mm

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 540 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450281437

Artikelnummer

FME28143

Herstellernummer

28143

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

600 mm

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

540 mm

Farbe:

grau

Höhe:

750 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19" CLOUD 15 unità\ndimensioni 540x600x750 mm. (LxPxA)\nporta anteriore a vetro\nispezionabile lateralmente, colore grigio