FANTON SPA - FME28142NE QUADRO CLOUD ISP.540X600X620 12U P/VT NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 600 mm
Montage-Ebene - vorne
Breite - 540 mm
Packung
1 ST
EAN
8015450116067
Artikelnummer
FME28142NE
Herstellernummer
28142NE
Hersteller
FME
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
540 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
620 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (NEMA):
1