Startseite

FANTON SPA - FME28140NE QUADRO CLOUD ISP.540X600X350 6U P/VT NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28140NE QUADRO CLOUD ISP.540X600X350 6U P/VT  NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 600 mm

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 540 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450116043

Artikelnummer

FME28140NE

Herstellernummer

28140NE

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

600 mm

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

540 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

350 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

9005

Schutzart (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19" CLOUD 6 unità\ndimensioni 540x600x350 mm. (LxPxA)\nporta anteriore a vetro\nispezionabile lateralmente, colore nero