Startseite

FANTON SPA - FME24153 PIGTAIL 2M OS1 LC BL

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24153 PIGTAIL 2M OS1 LC                     BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - LC

  • Adertyp - Vollader

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450241530

Artikelnummer

FME24153

Herstellernummer

24153

Hersteller

FME

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

LC

Adertyp:

Vollader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Pigtail per fibra ottica tipo/modello PIGTAIL 2M OS1 LC BL