Startseite

FANTON SPA - FME24145 PIGTAIL 2M OM3 LC TU

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24145 PIGTAIL 2M OM3 LC                     TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - LC

  • Adertyp - Vollader

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450154991

Artikelnummer

FME24145

Herstellernummer

24145

Hersteller

FME

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

LC

Adertyp:

Vollader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Pigtail per fibra ottica tipo/modello PIGTAIL 2M OM3 LC TU