Startseite

FANTON SPA - FME24101 BUSSOLA SIMPLEX OM1/2 SC-SC BE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24101 BUSSOLA SIMPLEX OM1/2 SC-SC           BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - beige

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450241011

Artikelnummer

FME24101

Herstellernummer

24101

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

SC

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Buchse (Jack)

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

beige

Bussola SC-SC MM