FANTON SPA - FME24080 BUSSOLA DUPLEX OM4 SC-SC VI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Farbe - violett
Befestigungsart - einrasten
Packung
12 ST
EAN
8015450171288
Artikelnummer
FME24080
Herstellernummer
24080
Hersteller
FME
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Farbe:
violett
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja