FANTON SPA - FME24015 CASS.OTTICO 19 24P SC(2X) VUOTO GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - sonstige
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0
Packung
1 ST
EAN
8015450240151
Artikelnummer
FME24015
Herstellernummer
24015
Hersteller
FME
Faserart:
sonstige
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
nein
Mit Frontplatte:
nein
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
250 mm