Startseite

FANTON SPA - FME24006 CASS.OTTICO 19 24P SC NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24006 CASS.OTTICO 19  24P SC                NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450240069

Artikelnummer

FME24006

Herstellernummer

24006

Hersteller

FME

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

0

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Steckverbindertyp außen:

SC

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

SC

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

nein

RAL-Nummer:

9005

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

250 mm

Patch panel fibra ottica tipo/modello CASS.OTTICO 19 24P SC NE