Startseite

FANTON SPA - FME23729 SPINA RJ45 CAT.6 FTP AG

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23729 SPINA RJ45 CAT.6 FTP                  AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450237298

Artikelnummer

FME23729

Herstellernummer

23729

Hersteller

FME

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Spina modulare 8/8c. RJ 45 cat. 6 schermata