Startseite

FANTON SPA - FME23728 SPINA RJ45 CAT.6 UTP+INSERTO TR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23728 SPINA RJ45 CAT.6 UTP+INSERTO          TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450237281

Artikelnummer

FME23728

Herstellernummer

23728

Hersteller

FME

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

ja

Spina modulare 8/8c. RJ 45 cat. 6 non schermata - con inserto