Startseite

FANTON SPA - FME23724P SPINA RJ45 CAT.5E FTP PASSANTE AG

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23724P SPINA RJ45 CAT.5E FTP PASSANTE        AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450158821

Artikelnummer

FME23724P

Herstellernummer

23724P

Hersteller

FME

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Spina (plug) passante FTP Cat. 5e