Startseite

FANTON SPA - FME237180 PRESA RJ45 CAT.6A FTP 180 TOOLLESS AG

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME237180 PRESA RJ45 CAT.6A FTP 180  TOOLLESS   AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450171073

Artikelnummer

FME237180

Herstellernummer

237180

Hersteller

FME

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Presa dati RJ45 FTP 180° cat.6A\ncrimpaggio senza utensile, colore grigio