Startseite

FANTON SPA - FME23714 PRESA RJ45 CAT.6 FTP 180 TOOLLESS AG

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23714 PRESA RJ45 CAT.6 FTP 180  TOOLLESS    AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - schwarz

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450237144

Artikelnummer

FME23714

Herstellernummer

23714

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

schwarz

Anschlussart:

Crimp

Presa per telecomunicazioni rame intrecciato tipo/modello PRESA RJ45 FTP 180 CAT.6 TOOLESS NE