Startseite

FANTON SPA - FME237131 PRESA RJ45 CAT.6 UTP 180 TOOLLESS RT.NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME237131 PRESA RJ45 CAT.6 UTP 180  TOOLLESS RT.NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450194676

Artikelnummer

FME237131

Herstellernummer

237131

Hersteller

FME

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Presa dati RJ45 UTP 180° cat.6\ncrimpaggio senza utensile tramite rotazione, colore nero