FANTON SPA - FME23709 PRESA RJ12 CAT.3 UTP 90 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ12 6(6)
Kategorie - 3
Farbe - schwarz
Anschlussart - 110
Packung
10 ST
EAN
8015450237090
Artikelnummer
FME23709
Herstellernummer
23709
Hersteller
FME
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6)
Kategorie:
3
Farbe:
schwarz
Anschlussart:
110
I sistemi di cablaggio strutturato più diffusi al momento sono quelli con banda passante di 100 Mhz con protocollo di utilizzo Fastethernetossia i sistemi in cat. 5e. Fino a qualche anno fa per la trasmissione dati erano ritenuti all’avanguardia, oggi sono consideratiun ottimo compromesso tra performance richieste e costo dell’impianto. Tali sistemi sono al momento i più indicati per tuttiquegli impianti grandi e piccoli che utilizzano i normali software gestionali più diffusi. Infatti sia le schede di rete dei normali PC diutenza, che gli hardware collegati, raramente funzionano ad oltre 100 Mhz di frequenza, pertanto, non sempre ha senso sovradimensionare le predisposizioni delle reti.I sistemi devono rispondere a delle normative che regolamentano la costituzione degli impianti stessi. Tali normative sono redatteda comitati internazionali e riesaminate dai vari enti nazionali (CEI) che apportano modifiche e migliorie in base alle norme ed alle leggi vigenti nel paese o delle comunità in oggetto.