FANTON SPA - FME23687 PANNELLO CAT.6A FTP 1U 24P NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - 110
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Packung
1 ST
EAN
8015450236871
Artikelnummer
FME23687
Herstellernummer
23687
Hersteller
FME
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
110
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
80 mm