FANTON SPA - FME23652 PANN.19 CAT.6 UTP 1U 24P+FC GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6
Anschlussart - 110
Geschirmt - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Packung
1 ST
EAN
8015450236529
Artikelnummer
FME23652
Herstellernummer
23652
Hersteller
FME
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Anschlussart:
110
Geschirmt:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
80 mm