Startseite

FANTON SPA - FME23422 PANNELLO CAT.5E UTP 1U 24P COMPLETO GR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23422 PANNELLO CAT.5E UTP 1U 24P COMPLETO   GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - 110

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450234228

Artikelnummer

FME23422

Herstellernummer

23422

Hersteller

FME

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

5E

Anschlussart:

110

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

grau

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

80 mm

Patch Panel - Pannello 24 porte completo di moduli RJ45 cat. 5e - 1 unità - per armadi Rack 19"