Startseite

FANTON SPA - FME23214 BARRA 3M 3G1 S31 2P30+I GR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23214 BARRA 3M 3G1 S31 2P30+I               GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 254 mm (10 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450232149

Artikelnummer

FME23214

Herstellernummer

23214

Hersteller

FME

Befestigungsmaß (standardisiert):

254 mm (10 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

2

Kabellänge:

3 m

Befestigungsmaß:

254 mm

Anzahl der C13 Steckdosen:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Phasen:

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

50 mm

Breite:

254 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

53 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

Mit Zähler:

nein

Steuerfunktion:

ja

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Auswertung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der RJ45-Buchsen:

0

Mit Überspannungsschutzmodul:

nein

Barra alimentazione orizzontale per quadri MINILAN Rack 10" con 2 prese 2P+T 16A standard italo/tedesco + interruttore luminoso - cablata con cavo 3 m. H05VV-F 3G1,5 e spina 2P+T 16A standard franco/tedesco. Montabile su RACK 10"