Startseite

FANTON SPA - FME23202 BARRA 3M 3G1 S31 6P40+I+SF GR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23202 BARRA 3M 3G1 S31 6P40+I+SF            GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450232026

Artikelnummer

FME23202

Herstellernummer

23202

Hersteller

FME

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

6

Kabellänge:

3 m

Befestigungsmaß:

482.6 mm

Anzahl der C13 Steckdosen:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Phasen:

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

50 mm

Breite:

482.6 mm

Höhe:

43.5 mm

Tiefe:

53 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

1

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

Mit Zähler:

nein

Steuerfunktion:

ja

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Auswertung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der RJ45-Buchsen:

0

Mit Überspannungsschutzmodul:

ja

Barra alimentazione orizzontale 1 unità Rack 19" con 6 prese 2P+T bipasso/standard tedesco + interruttore luminoso e protezione sovratensioni - cablata con cavo 3 m. H05VV-F 3G1,5 e spina 2P+T 16A standard franco/tedesco