FANTON SPA - FME22280 CONNETTORE PLUG CONT.DORATI RJ10 TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 3
Steckverbindertyp - RJ10 4(4)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - 110
Packung
1 ST
EAN
8015450222805
Artikelnummer
FME22280
Herstellernummer
22280
Hersteller
FME
Kategorie:
3
Steckverbindertyp:
RJ10 4(4)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
ja