Startseite

FANTON SPA - FME21281 PROL.LIN.3M TEL.4C.PL.RJ11 NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME21281 PROL.LIN.3M TEL.4C.PL.RJ11            NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ11 6(4)

  • Länge - 3 m

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450212813

Artikelnummer

FME21281

Herstellernummer

21281

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ11 6(4)

Länge:

3 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo lineare per collegamento 3 m. a 4 conduttori con due plug passo 6/4 c.