FANTON SPA - FME21280 PROL.LIN.3M TEL.4C.PL.RJ11 AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ11 6(4)
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ11 6(4)
Länge - 3 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8015450212806
Artikelnummer
FME21280
Herstellernummer
21280
Hersteller
FME
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ11 6(4)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ11 6(4)
Länge:
3 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
sonstige