Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANP71 RIVELATORE GAS METANO DA INCASSO - P71

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANP71 RIVELATORE GAS METANO DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863014508

Artikelnummer

FANP71

Herstellernummer

P71

Hersteller

FAN

Montageart:

Einbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

•Tensione di alimentazione 230 V~ 50 Hz •Consumo 3 VA •Uscita tramite relè elettromagnetici •Portata contatti: 5(3) A - 250V~ •Rispondenti alle norme CEI EN 60730-1 •Montaggio da incasso in scatole da incasso a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (corredo). •Custodia in materiale isolante antiurto •Sensore a semiconduttore per la rivelazione del gas •Su Sicurgas sono presenti tre spie luminose di segnalazione:-la spia verde indica che il rivelatore funziona correttamente -la spia gialla indica un guasto nel rivelatore -la spia rossa indica la presenza di gas nell'ambiente (ALLARME).•Il relè utilizzato è del tipo sigillato e riempito con gas inerte, che consente in ogni caso l'assoluta assenza di scintille nelle fasi di commutazione

Ein FANTINI COSMI SPA Produkt

Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie