FANTINI COSMI SPA - FANC50B TERMOSTATO ELETTRON. INCASSO C/DISPLAY B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863012818
Artikelnummer
FANC50B
Herstellernummer
C50B
Hersteller
FAN
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
4.5 V
Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali. •Alimentazione con 3 pile microstilo tipo AAA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla lineaelettrica •Contatto in commutazione libero da tensione. •Microdisconnessione (1B). •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. •Montaggio da incasso in scatole da incasso a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo). •Nessuna modifica all'impianto esistente •Collegamento all'utilizzatore con 2 fili. •Commutatore a 3 posizioni per selezionare le temperature:-RISPARMIO -OFF (spento con protezione antigelo) -COMFORT •Ampio display con indicazione continua della temperatura ambiente letta (termometro) ed il simbolo del regime in corso di COMFORT di RISPARMIO o di OFF. •Temperatura antigelo fissa di 8°C •Doppio isolamento. •Le pile sono estraibili dal frontale del termostato •Durata delle pile di 4 anni circa. •Lampeggio del display in caso di caricainsufficiente delle pile. •Mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.•Peso unitario 0,13 Kg