Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC50 TERMOSTATO ELETTR.INCASSO C/DISPLAY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863012801

Artikelnummer

FANC50

Herstellernummer

C50

Hersteller

FAN

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

4.5 V

Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali. •Alimentazione con 3 pile microstilo tipo AAA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla lineaelettrica •Contatto in commutazione libero da tensione. •Microdisconnessione (1B). •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. •Montaggio da incasso in scatole da incasso a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo). •Nessuna modifica all'impianto esistente •Collegamento all'utilizzatore con 2 fili. •Commutatore a 3 posizioni per selezionare le temperature:-RISPARMIO -OFF (spento con protezione antigelo) -COMFORT •Ampio display con indicazione continua della temperatura ambiente letta (termometro) ed il simbolo del regime in corso di COMFORT di RISPARMIO o di OFF. •Temperatura antigelo fissa di 8°C •Doppio isolamento. •Le pile sono estraibili dal frontale del termostato •Durata delle pile di 4 anni circa. •Lampeggio del display in caso di caricainsufficiente delle pile. •Mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.•Peso unitario 0,13 Kg