FANTINI COSMI SPA - FANC48C TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863033080
Artikelnummer
FANC48C
Herstellernummer
C48C
Hersteller
FAN
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
4.5 V
Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali. •Alimentazione con 3 pile microstilo tipo AAA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica. •Microdisconnessione (1B). •Durata delle pile di 4 anni circa •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. •Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo). •Collegamento all'utilizzatore con 2 fili. •Nessuna modifica all'impianto esistente •Commutatore Estate-Inverno •Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala.•Doppio isolamento.•Tasto di prova per verificare la carica delle pile. •Le pile sono estraibili dal frontale del termostato •Peso unitario 0,13 Kg


