Startseite

VIMAR SPA - VIWK41504 KIT STEELY 2F+ AUDIO 4 PULSANTI ACCIAIO - K41504

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK41504 KIT STEELY 2F+ AUDIO 4 PULSANTI ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - nein

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart Innenstation - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

104 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406310316

Artikelnummer

VIWK41504

Herstellernummer

K41504

Hersteller

VIW

Mit Video:

nein

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart Innenstation:

Unterputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

rostfreier Stahl

Farbe der Außenstation:

Silber

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Internkommunikation:

ja

Freisprechen:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con 4 pulsanti 41504, 1 unità elettronica audio 13F3.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie