FANDIS SPA - FAD029903.00001 CLG-L2314-1300 LAMPADA A LED 230V A.C. 1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 14 W
Spannungsart - AC
Länge - 622 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000003530212
Artikelnummer
FAD029903.00001
Herstellernummer
029903.00001
Hersteller
FAD
Lampenleistung:
14 W
Spannungsart:
AC
Länge:
622 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung


