Startseite

FANDIS SPA - FAD029900.00001 CLG-L236-600 LAMPADA A LED 230V A.C. 6W - 029900.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD029900.00001 CLG-L236-600 LAMPADA A LED 230V A.C. 6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 6 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

  • Länge - 370 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002970224

Artikelnummer

FAD029900.00001

Herstellernummer

029900.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

6 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Länge:

370 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Schraubbefestigung

Gruppo illuminante per armadi, marca FANDIS SPA, modello FAD029900.00001 - CLG-L236-600 LAMPADA A LED 230V a.c. 6W