FANDIS SPA - FAD029768.00001 4RRE15 192X40R-U24A7 VENT RADIALE 230 VA - 029768.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1385 1/min
Höhe - 192 mm
Breite - 192 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002271598
Artikelnummer
FAD029768.00001
Herstellernummer
029768.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1385 1/min
Höhe:
192 mm
Breite:
192 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4RRE15 192X40R-U24A7 VENT RADIALE 230 VA VENTOLA PER APPARECCHIATURE