Startseite

FANDIS SPA - FAD029765.00001 2RRE25 220X43R-U24C6 VENT RADIALE 230 VA - 029765.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD029765.00001 2RRE25 220X43R-U24C6 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2555 1/min

  • Höhe - 220 mm

  • Breite - 220 mm

  • Tiefe - 71 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002271567

Artikelnummer

FAD029765.00001

Herstellernummer

029765.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2555 1/min

Höhe:

220 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

71 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2RRE25 220X43R-U24C6 VENT RADIALE 230 VA VENTOLA PER APPARECCHIATURE