Startseite

FANDIS SPA - FAD029732.00001 FF15GA230UJR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 029732.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD029732.00001 FF15GA230UJR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 370 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002271529

Artikelnummer

FAD029732.00001

Herstellernummer

029732.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

370 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

128 mm

Bemessungsleistung:

91 W

Geräuschemission:

59 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF15GA230UJR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI