Startseite

FANDIS SPA - FAD029650.00001 T19U230B54 TORRINO 230VA.C. RAL 7035 IP5 - 029650.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD029650.00001 T19U230B54 TORRINO 230VA.C. RAL 7035 IP5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 515 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 295 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003542222

Artikelnummer

FAD029650.00001

Herstellernummer

029650.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

515 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

375 mm

Breite:

295 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Tiefe:

119 mm

Bemessungsleistung:

67 W

Geräuschemission:

62 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

TORRINO 230Va.c. 67W 455mc/h IP54 RAL7035