FANDIS SPA - FAD029347.00001 FF15GA115UJ GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 029347.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 265 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002271413
Artikelnummer
FAD029347.00001
Herstellernummer
029347.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
265 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
128 mm
Bemessungsleistung:
101 W
Geräuschemission:
59 dB(A)
RAL-Nummer:
7035