Startseite

FANDIS SPA - FAD028959.00001 2RRE15 192X40R-U24A2 VENT RADIALE 230 VA - 028959.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD028959.00001 2RRE15 192X40R-U24A2 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2510 1/min

  • Höhe - 192 mm

  • Breite - 192 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002141914

Artikelnummer

FAD028959.00001

Herstellernummer

028959.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2510 1/min

Höhe:

192 mm

Breite:

192 mm

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP44