Startseite

FANDIS SPA - FAD028541.00001 FF20GA400TUER GR FILTRO CON VENT. 400VA. - 028541.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD028541.00001 FF20GA400TUER GR FILTRO CON VENT. 400VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 700 m³/h

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Tiefe - 160.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002271246

Artikelnummer

FAD028541.00001

Herstellernummer

028541.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

700 m³/h

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

160.5 mm

Bemessungsleistung:

137 W

Geräuschemission:

69 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA400TUER GR FILTRO CON VENT. 400VA. VENTILATORE PER ARMADI