Startseite

FANDIS SPA - FAD028217.00001 FF12A230UNRC GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 028217.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD028217.00001 FF12A230UNRC GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 57 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002271178

Artikelnummer

FAD028217.00001

Herstellernummer

028217.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

57 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

73.2 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

40 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF12A230UNRC GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI