Startseite

FANDIS SPA - FAD028182.00001 FF15GA230UJ GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 028182.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD028182.00001 FF15GA230UJ GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 265 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002175926

Artikelnummer

FAD028182.00001

Herstellernummer

028182.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

265 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

128 mm

Bemessungsleistung:

94 W

Geräuschemission:

59 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF15GA230UJ GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI