FANDIS SPA - FAD028171.00001 FF20GA400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C - 028171.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 585 m³/h
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Tiefe - 160.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000834429
Artikelnummer
FAD028171.00001
Herstellernummer
028171.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
585 m³/h
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
137 W
Geräuschemission:
69 dB(A)
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF20GA400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C VENTILATORE PER ARMADI


