FANDIS SPA - FAD028128.00001 TP19UD24B54 TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL - 028128.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 543 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000839097
Artikelnummer
FAD028128.00001
Herstellernummer
028128.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
543 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
120 mm
Bemessungsleistung:
92 W
Geräuschemission:
63 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


